ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット)

ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) - アサダドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) - アサダドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) - アサダドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) - アサダドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) - アサダ

(手軽)本体は軽量800g。
持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。
(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。
(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。
低速~高速まで回転コントロール自在。
管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。

付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)内容量1個
注意
※使用可能な充電ドリルドライバ(インパクトタイプは使用不可)は以下の
※1)~3)となります。
※1)最高回転数:1,000~2,000min-1
※2)締め付けトルク:40N・m以上 60N・m以下
※3)チャック能力が6mmに対応していること(キーレスタイプのチャックに限る)
※【電動ドライバ、充電インパクトドライバは使用不可となります。】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07375457TG118
112,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする