DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 窓枠用転落防止ガード 長さ575(枠内幅600用) 〈ブラウン〉
窓枠に設置できる手摺部材
窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途
手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード
長さ(mm)
575
厚さ(mm)
35
色
ブラウン
製品幅(mm)
35
色番
2
部位名称
窓枠用転落防止ガード
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
(0.31MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07373260
ME5601-102
¥
14,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください