曜日別特売

手摺部材 窓枠用転落防止ガード 長さ1775(枠内幅1800用) 〈ブラウン〉

手摺部材 窓枠用転落防止ガード 長さ1775(枠内幅1800用) 〈ブラウン〉 - DAIKEN(旧:大建工業)

窓枠に設置できる手摺部材
窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。

用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード長さ(mm)1775厚さ(mm)35ブラウン製品幅(mm)35色番2部位名称窓枠用転落防止ガード内容量1箱(1個)
取扱説明書:(0.31MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07373296ME5601-302
30,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする