曜日別特売

手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈Tシルバー〉

手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈Tシルバー〉 - DAIKEN(旧:大建工業)

玄関先の屋外に設置できる手摺部材
玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。
つまずきそうな所への設置をおすすめします。

用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺Tシルバー色番ZT長さ(mm)800厚さ(mm)45製品幅(mm)45部位名称支柱(屋外用)内容量1箱(1個)
取扱説明書:(1.66MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07373567ME3111-1ZT800
33,200
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする