DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈ブロンズ〉
玄関先の屋外に設置できる手摺部材
玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。
つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途
手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺
色
ブロンズ
色番
ZB
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
45
製品幅(mm)
45
部位名称
支柱(屋外用)
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
(1.66MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07373576
ME3112-1ZB
1000
¥
28,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください