曜日別特売

手摺部材 屋内用床付け手摺(35型用) 平手摺 抗ウイルス 4000長 〈ミルベージュ〉

手摺部材 屋内用床付け手摺(35型用) 平手摺 抗ウイルス 4000長 〈ミルベージュ〉 - DAIKEN(旧:大建工業)

掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材
壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。

用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用)ミルベージュ色番ML長さ(mm)4000厚さ(mm)30製品幅(mm)45部位名称平手摺内容量1箱(1個)
取扱説明書:(1.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07373357ME5417-4ML4000
17,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする