DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 屋内用床付け手摺(35型用) 平手摺 抗ウイルス 4000長 〈クリア〉
掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材
壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途
手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用)
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
30
色
クリア
製品幅(mm)
45
色番
99
部位名称
平手摺
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
(1.84MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07373305
ME5417-499
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください