DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 システム手摺35型 T字型ジョイント金具 〈Tシルバー〉
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
長さ(mm)
65.5
厚さ(mm)
41
色
Tシルバー
製品幅(mm)
72
色番
ZT
部位名称
エンド部材・ジョイント部材
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
(4.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07374477
ME5975-1ZT
¥
3,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください