DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 システム手摺35型 エンドキャップ(ゴム集成材) 〈ネオホワイト〉
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
長さ(mm)
30
厚さ(mm)
39
色
ネオホワイト
製品幅(mm)
39
色番
WH
部位名称
エンド部材・ジョイント部材
内容量
1箱(2個)
取扱説明書:
(4.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07372779
ME5955-1WH
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください