DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け 共通部材 受け枠用エンドブラケット 〈Tシルバー〉
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
色
Tシルバー
色番
ZT
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
103
製品幅(mm)
75
部位名称
リモデル用後付け手摺受け
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
(4.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07374678
ME5984-1ZT
100
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください