DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 システム手摺35型 着脱フレキシブルジョイント 〈ブラック〉
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
色
ブラック
色番
ZB
長さ(mm)
43
厚さ(mm)
87.5
製品幅(mm)
40
部位名称
エンド部材・ジョイント部材
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
(4.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07374416
ME5972-2ZB
43
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください