曜日別特売

手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉

手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉 - DAIKEN(旧:大建工業)
(1件のレビュー)

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)113.5厚さ(mm)45Tシルバー製品幅(mm)78.5色番ZT部位名称ブラケット内容量1箱(2個)
取扱説明書:(4.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07372806ME5961-2ZT
2,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 階段手すりの補強に使用
その他業種

自宅の階段手すりの全体に4ヶ所のブラケットが取付て有ったが、上部と下部にブラケットが付いておらず、今回補強用に購入し取り付けた。
取付後は手すりのぐらつきが無くなり強度も確保出来購入して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする