DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 システム手摺35型 エンドブラケット
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材
豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材~35型手摺~システム手摺35型
長さ(mm)
74.5
厚さ(mm)
41
製品幅(mm)
62.5
部位名称
ブラケット
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
(4.11MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07374355
ME5963-1ZB
ブラック
ZB
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07374371
ME5963-1ZH
ホワイト
ZT
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください