DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 手がかり手摺 エンドブラケット(出隅・入隅兼用) 〈Tシルバー〉
肘や体を預けやすい、フラット形状の手摺部材
高齢者の方や、手摺をにぎる力の弱い方に、肘や体を預けて摺りながらラクに移動できる、歩行補助用の手摺です。
用途
手摺部材~手がかり手摺~手がかり手摺
長さ(mm)
79.2
厚さ(mm)
45
色
Tシルバー
製品幅(mm)
79.2
色番
ZT
部位名称
ブラケット
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
(1.39MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07374696
ME5977-1ZT
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください