曜日別特売

手摺部材 システム手摺35型 手摺用グリップ(35型用) 〈ホワイト〉

手摺部材 システム手摺35型 手摺用グリップ(35型用) 〈ホワイト〉 - DAIKEN(旧:大建工業)

階段の昇り降りや動作を補助する手摺部材
滑り止め効果があり、階段の昇り降りを補助するグリップ。
簡単施工で、後付けも可能なため、リフォームにもおすすめです。

用途手摺部材~35型手摺~手摺用グリップ(35型用)ホワイト色番2長さ(mm)60厚さ(mm)60製品幅(mm)47.7内容量1箱(2個)
取扱説明書:(0.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07373199ME5941-10260
3,700
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする