曜日別特売

手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈クリア〉 〈Tシルバー〉

手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈クリア〉 〈Tシルバー〉 - DAIKEN(旧:大建工業)

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。
手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。
抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型クリア色番99長さ(mm)800厚さ(mm)73製品幅(mm)38部位名称I型セット内容量1箱(1個)
取扱説明書:(0.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07375177ME5711-299ZT800
17,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする