DAIKEN(旧:大建工業)
手摺部材 手摺セット32型 L型セット 6060DD 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉
女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。
手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。
抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途
手摺部材~32型手摺~手摺セット32型
色
ダルブラウン
色番
MW
長さ(mm)
589
厚さ(mm)
73
製品幅(mm)
589
部位名称
L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
内容量
1箱(1個)
取扱説明書:
(0.54MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07374976
ME5708-3MWZT
589
¥
22,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください