トンボ工業
配管スリム筋掘一閃
刃先幅150mmで筋のようにパイプなどを埋める為の穴が掘れます。
トラスコ品番
677-2875
材質
スチール
全長(mm)
970
質量(kg)
1.52
板厚(mm)
1.8
刃先形状
スリム丸
刃先幅寸法(mm)
150
刃先長(mm)
292
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363740
SVRHJS
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください