カネ三
特上ゴム鏝用替えゴム
高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
トラスコ品番
228-9703
材質
高密度のゴム(9mm)を使用
長さ(mm)
【コテ】210
先幅(mm)
【ゴム】58
元幅(mm)
70
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363749
KG-210Y
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください