泉
電動機械式工具 圧着ペンチ
電動式圧着ペンチ
小型、軽量、片手操作
手動・自動の2モード
マキタ製バッテリー採用
用途
裸圧着端子の圧着作業
付属品
アルミ製収納ケース付き
トラスコ品番
556-5745
幅(mm)
102
高さ(mm)
273
奥行(mm)
64
圧着範囲(mm
2
)
1.25~8.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07366235
nano18
¥
167,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表