筋ゴムシート

筋ゴムシート - WAKI(和気産業)

滑りにくく、振動防止などに効果的です。

用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3174材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※・耐油性はありません。
※・色移行の可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07363618SJ-05
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする