EpoChemical
とんがりキャップボトルPE ブラック
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途
液体の小分け、保存用
材質
HDPE
色
ブラック
注意
※キャップ内部にパッキン無し
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07375561
EP-05-001
1本
20
5.5
2.8×2.8×9.7
1
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375570
EP-06-001
1本
30
7
2.8×2.8×10.4
1
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07375579
EP-07-001
1本
50
8.5
3×3×11.8
1
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375631
EP-05-002
1セット(20mL×3本)
20
16.5
2.8×8.4×9.7
3
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375640
EP-05-003
1セット(20mL×5本)
20
27.5
2.8×14×9.7
5
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375667
EP-06-002
1セット(30mL×3本)
30
21
2.8×8.4×10.4
3
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375676
EP-06-003
1セット(30mL×5本)
30
35
2.8×14×10.4
5
¥
780
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375710
EP-07-002
1セット(50mL×3本)
50
25.5
3×9×11.8
3
¥
650
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375719
EP-07-003
1セット(50mL×5本)
50
42.5
3×15×11.8
5
¥
940
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください