右下精器製造
隔膜式圧力計 FE型 1.5S 100Φ
食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
用途
食品工場及び医薬品工場などに。
材質
接液部:S-316
寸法(mm)
100
ケース形状
FE型
呼び
1.5S
精度
±1.6%FS
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07365429
FE-1.5-0.4MPa
168-0920
A(1.5S)100×0.4MPa
0.01
0~0.4
¥
51,240
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
07365438
FE-1.5-0.5MPa
168-0955
A(1.5S)100×0.5MPa
0.01
0~0.5
¥
51,240
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
07365447
FE-1.5-0.6MPa
168-2564
A(1.5S)100×0.6MPa
0.01
0~0.6
¥
48,360
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
07365456
FE-1.5-1MPa
168-2499
A(1.5S)100×1MPa
0.02
0~1
¥
48,360
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください