曜日別特売

隔膜式圧力計 FE型 1S 100Φ

隔膜式圧力計 FE型 1S 100Φ - 右下精器製造

食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。

用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び1S精度±1.6%FS内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07365386FE-1-0.4MPa168-0930A(1S)100×0.4MPa0.010~0.4
51,240
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
07365395FE-1-0.5MPa168-2518A(1S)100×0.5MPa0.010~0.5
51,240
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
07365411FE-1-0.6MPa168-2561A(1S)100×0.6MPa0.010~0.6
48,360
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
07365420FE-1-1MPa168-0936A(1S)100×1MPa0.020~1
48,360
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする