曜日別特売

隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-316

隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-316 - 右下精器製造

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。

用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0974材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07365989KA-BF-15A-316-1MPa
60,480
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする