曜日別特売

超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ)

超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ) - OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ) - OSG(オーエスジー)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07364747WLS-HSCT-P 1X45X6X100114-43711002.566
14,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
07364756WLS-HSCT-P 1X45X8X100114-43721003.588
18,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
07364765WLS-HSCT-P 2X45X10X100114-437310041010
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
07364781WLS-HSCT-P 2X45X12X105114-437410551212
30,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07364790WLS-HSCT-P 2X45X16X140114-437614071616
53,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする