曜日別特売

超硬防振型エンドミル ロング形 ラジアスタイプ AE-VML

超硬防振型エンドミル ロング形 ラジアスタイプ AE-VML - OSG(オーエスジー)

「DUARISE(デュアライズ)」コーティングを採用し、潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。
大きな芯厚により、高剛性を確保し高速側面切削を実現します。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07364361AE-VML 6X19XR0.3228-3158701966
7,060
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07364370AE-VML 6X19XR0.5228-3113701966
7,060
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07364379AE-VML 6X19XR1227-8315701966
7,060
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07364388AE-VML 8X25XR0.3228-1538802588
10,500
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
07364397AE-VML 8X25XR0.5227-8373802588
10,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
07364406AE-VML 8X25XR1227-9984802588
10,500
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
07364415AE-VML 8X25XR1.5228-6328802588
10,500
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
07364431AE-VML 8X25XR2228-3131802588
10,500
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
07364440AE-VML 10X31XR0.3227-525390311010
15,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
07364449AE-VML 10X31XR0.5227-674290311010
15,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
07364458AE-VML 10X31XR1228-305490311010
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
07364467AE-VML 10X31XR1.5228-151690311010
15,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
07364476AE-VML 10X31XR2228-466790311010
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
07364485AE-VML 10X31XR3228-305290311010
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
07364501AE-VML 12X38XR0.5228-3070100381212
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
07364510AE-VML 12X38XR1228-3104100381212
20,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
07364519AE-VML 12X38XR1.5227-5142100381212
20,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
07364528AE-VML 12X38XR2227-6748100381212
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
07364537AE-VML 12X38XR3227-8362100381212
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする