三菱電機
配線用遮断器(NF) NF30AF
仕様
●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級
長さ(mm)
72
高さ(mm)
72
奥行(mm)
57
フレーム
30A
定格絶縁電圧(V)
250
過電流引きはずし方式
熱動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
極数
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07371065
NF30-FA 2P 5A W
540-2270
40
2
5
¥
7,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
07371081
NF30-FA 3P 10A W
540-2198
60
3
10
¥
10,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください