三菱電機
漏電遮断器(NV) NF30AF
漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
幅(mm)
75
高さ(mm)
96
極数
3
奥行(mm)
76
フレーム
30A
電流の種類
AC
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07371205
NV30-KC 3P 15A 30MA W
540-2707
¥
22,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
07371221
NV30-KC 3P 20A 30MA W
540-2941
¥
22,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07371230
NV30-KC 3P 30A 30MA W
540-2754
¥
22,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください