三菱電機
漏電遮断器(NV) NF50AF
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様
●IECレール:標準取付可能
高さ(mm)
96
奥行(mm)
76
フレーム
50A
電流の種類
AC
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07371239
NV50-KC 2P 5A 30MA W
540-3105
50
2
¥
15,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
07371248
NV50-KC 2P 10A 30MA W
540-2708
50
2
¥
15,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
07371257
NV50-KC 2P 15A 30MA W
540-2918
50
2
¥
15,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
07371266
NV50-KC 2P 20A 30MA W
540-2908
50
2
¥
15,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
07371275
NV50-KC 3P 30A 30MA W
540-2696
75
3
¥
22,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください