三菱電機
漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN
漏電遮断器(NV)NV125AF新型ーNです。
仕様
●IECレール:無
トラスコ品番
540-4055
幅(mm)
90
高さ(mm)
130
極数
3
奥行(mm)
90
フレーム
125A
電流の種類
AC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07371458
NV125-CV 3P 125A 1.2.500MA
¥
68,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください