曜日別特売

漏電遮断器”NV-Cシリーズ”

漏電遮断器”NV-Cシリーズ” - 三菱電機

低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。

長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
定格
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07370819NV125-CV3P100A100-440V30MA850-081190100A100A
45,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370837NV125-CV3P75A100-440V30MA850-08129075A100A
45,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370898NV63-CV3P30A100-440V30MA850-08157530A50A
27,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
07370907NV63-CV3P40A100-440V30MA850-08167540A50A
27,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
07370916NV63-CV3P50A100-440V30MA850-08177550A50A
27,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370925NV63-CV3P60A100-440V1.2.500MA850-08187560A60A
31,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
07370941NV63-CV3P60A100-440V30MA850-08197560A60A
31,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする