電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品)

電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品) - 三菱電機

国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。

用途電磁石の励磁により可動接点が動作するので、モーターの始動停止の制御に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)接点構成主接点:3a定格使用電流(A)補助接点:3(AC-15級)AC220Vコイル操作電圧(V)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07370950S-T20AC100V124-3637784375T20
10,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370959S-T21AC100V124-3670816381T21
13,970
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370968S-T25AC100V124-6752816381T25
17,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370977S-T35AC100V124-5257917589T35
20,590
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする