電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)

電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品) - 三菱電機

国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。

用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
フレーム
コイル操作電圧(V)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07370548MSO-T10-0.1KW200VAC100VAC200~220V 11/AC380~440V 7/AC500~550V 6T101004511579124-3601
9,950
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
07370557MSO-T10-0.1KW200VAC200VAC200~220V 11/AC380~440V 7/AC500~550V 6T102004511579124-2040
9,950
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370566MSO-T10-0.2KW200VAC100VAC200~220V 11/AC380~440V 7/AC500~550V 6T101004511579124-2022
9,950
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
07370575MSO-T10-0.4KW200VAC100VAC200~220V 11/AC380~440V 7/AC500~550V 6T101004511579124-6789
9,950
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
07370591MSO-T10-0.75KW200VAC100VAC200~220V 11/AC380~440V 7/AC500~550V 6T101004511579124-6815
9,950
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
07370600MSO-T10-1.5KW200VAC100VAC200~220V 11/AC380~440V 7/AC500~550V 6T101004511579124-2011
9,950
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
07370609MSO-T10-2.2KW200VAC100VAC200~220V 11/AC380~440V 7/AC500~550V 6T101004511579124-2026
9,950
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
07370618MSO-T10-2.2KW200VAC200VAC200~220V 11/AC380~440V 7/AC500~550V 6T102004511579124-3565
9,950
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370627MSO-T12-0.1KW200VAC100VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T121004511579124-0508
12,660
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07370636MSO-T12-0.1KW200VAC200VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T122004511579124-3672
12,660
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07370645MSO-T12-0.2KW200VAC100VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T121004511579124-3668
12,660
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07370661MSO-T12-0.2KW200VAC200VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T122004511579124-3630
12,660
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07370670MSO-T12-0.4KW200VAC100VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T121004511579124-2056
12,660
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07370679MSO-T12-0.4KW200VAC200VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T122004511579124-6768
12,660
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07370688MSO-T12-0.75KW200VAC100VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T121004511579124-6767
12,660
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07370697MSO-T12-0.75KW200VAC200VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T122004511579124-5169
12,660
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370706MSO-T12-1.5KW200VAC100VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T121004511579124-5183
12,660
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07370715MSO-T12-1.5KW200VAC200VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T122004511579124-5191
12,660
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07370731MSO-T12-2.2KW200VAC100VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T121004511579124-1986
12,660
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07370740MSO-T12-2.2KW200VAC200VAC200~220V 13/AC380~440V 9/AC500~550V 9T122004511579124-1998
12,660
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07370749MSO-T20-3.7KW200VAC100VAC200~220V 18/AC380~440V 18/AC500~550V 17T201004511579124-0505
16,070
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
07370758MSO-T20-3.7KW200VAC200VAC200~220V 18/AC380~440V 18/AC500~550V 17T202004511579124-3610
16,070
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370767MSO-T21-3.7KW200VAC100VAC200~220V 18/AC380~440V 18/AC500~550V 17T211006312882124-0506
22,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
07370776MSO-T21-3.7KW200VAC200VAC200~220V 18/AC380~440V 18/AC500~550V 17T212006312882124-3621
22,700
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370785MSO-T25-5.5KW200VAC100VAC200~220V 26/AC380~440V 25/AC500~550V 20T251006312882124-5250
24,590
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370801MSO-T25-5.5KW200VAC200VAC200~220V 26/AC380~440V 25/AC500~550V 20T252006312882124-3623
24,590
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370810MSO-T35-7.5KW200VAC200VAC200~220V 34,AC380~440V 32,AC500~550V 26T3520075157.591555-0364
27,960
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする