三菱電機
漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途
低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。
開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。
仕様
●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替
長さ(mm)
68
電極
3P
電流の種類
AC
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
定格
フレーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07370828
NV125CV3P75A100-440V1.2.500MA
124-6765
90
130
75A
100A
¥
45,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
07370846
NV250CV3P125A100-440V1.2.500MA
124-5202
105
165
125A
225A
¥
85,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370855
NV250CV3P150A100-440V1.2.500MA
124-5221
105
165
150A
225A
¥
85,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370871
NV250CV3P175A100-440V1.2.500MA
124-3593
105
165
175A
225A
¥
85,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
07370880
NV250CV3P200A100-440V1.2.500MA
124-6791
105
165
200A
225A
¥
85,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
07370889
NV250CV3P225A100-440V1.2.500MA
124-6799
105
165
225A
225A
¥
85,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください