ニューレジストン
重研削用砥石”ゼットエース”
重研削用です。
驚異的な研削性能です。
汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。
新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。
研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。
トラスコ品番
852-4820
粒度
36(#)
厚さ(mm)
6
砥材
ZR
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
硬度
P
外径(Φmm)
100
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、鋳物
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07367739
ZA1006-ZR36P
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください