ニューレジストン
重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”
重研削用です。
優れた耐久性と安定した高研削能力です。
優れたコストパフォーマンスです。
用途
あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
トラスコ品番
126-6048
粒度
36(#)
厚さ(mm)
6
砥材
ZG
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
硬度
S
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07367730
GNZ1006ZG36S
¥
10,825
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください