曜日別特売

強力防草シートテープPRO 巾継ぎ

強力防草シートテープPRO 巾継ぎ - 日本マタイ強力防草シートテープPRO 巾継ぎ - 日本マタイ強力防草シートテープPRO 巾継ぎ - 日本マタイ

高い粘着性を長期間維持します。
防草シートのあらゆる隙を補正します。
不織布・クロスタイプ問わずご使用いただけます。

用途
防草シートの破れ補修に。
壁際の押さえに。
防草シート同士の連結に。
固定ピン周辺の補強に。
縁石やブロックとの境目の補正に。
材質基材:ポリエチレン織布、接着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)95長さ(m)10内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406081HC10729565-8557
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
07406090HC10726565-8559
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする