日光物産(NIKKO)
耐熱革手袋
コーネックスフェルトを使用している為、耐熱性に優れています。
用途
炉前での作業、溶接作業、アウトドアに。
トラスコ品番
257-1097
材質
牛床革、コーネックスフェルト、綿
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
34
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
28
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07403457
CF85013
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください