日光物産(NIKKO)
溶接用手袋甲アルミ
アルミの特徴である輻射熱を反射する機能により、溶接時のヒートストレスを軽減します。
用途
溶接作業、高温物付近での作業に。
トラスコ品番
257-1098
材質
牛床革、アラミドカーボンアルミ
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(cm)
34
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
26
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07403466
A8501-7
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください