自在フックスパナ HNA

自在フックスパナ HNA - SKF(日本エスケイエフ)自在フックスパナ HNA - SKF(日本エスケイエフ)自在フックスパナ HNA - SKF(日本エスケイエフ)自在フックスパナ HNA - SKF(日本エスケイエフ)自在フックスパナ HNA - SKF(日本エスケイエフ)

稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。
テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。
4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。

用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07411401HNA 1-4564-0219816520-35
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メイン画像07411410HNA 5-8564-02081121035-60
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07411419HNA 9-13564-02321329060-90
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メイン画像07411428HNA 14-24564-02411533590-150
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする