曜日別特売

小型真空計 D型 G1/4B 50Φ

小型真空計 D型 G1/4B 50Φ - 右下精器製造

ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

トラスコ品番146-8347材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07408251S-130-0MPA
3,080
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする