SD/USB/CDラジカセレコーダー

SD/USB/CDラジカセレコーダー - 東芝SD/USB/CDラジカセレコーダー - 東芝SD/USB/CDラジカセレコーダー - 東芝SD/USB/CDラジカセレコーダー - 東芝SD/USB/CDラジカセレコーダー - 東芝

大切なカセットテープをSDカードやUSBメモリーに簡単録音できる、SD/USB/CDラジオカセットレコーダー。CDからSDやUSBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。
ボーカルダウン、エコー機能はもちろん歌いたい曲を自分の声にあわせた高さに調節できるキーコントロール機能、テンポコントロールなど多彩なカラオケ機能を搭載しています。お家でのカラオケ練習が楽しくできます。また、楽器やお稽古の練習にも便利にご利用いただけます。
ラジオタイマー付きだから、お気に入りのラジオ番組を録音したり、目覚ましラジオとしても使えます。
本体天面にぴったり納まるリモコン付き

仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、SDカード(別売り)(A):再生形式:MP3(MPEG-1 udio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)、カセットテープ部:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット60*ハイポジションテープ(TYPEⅡ/CrO2)は再生のみに対応しており、録音はできません。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)、リモコン寸法(mm)幅316×高さ128×奥行215(突起部含まず)質量(kg)2.2(乾電池含まず)シルバー電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(消費電力22W)周波数(ラジオ部)受信:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:3W+3WBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック/マイク入力:Φ3.5モノラルジャック/SDカード挿入口/USBメモリー挿入口SDカード再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)USB(メモリー)再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:USBフラッシュメモリー(32MB~32GB)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.0、USB2.0)(別売り)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417037TY-CDX92(S)
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする