曜日別特売

0405 防水マリングローブ

0405 防水マリングローブ - ネオプレーン

完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。

材質手の甲:スムーススキン、手の平:デュラキュースキンブラック入数(双)1機能完全防水、断熱内容量1双(2枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074061080405 SS580-9055SS14
3,666
取扱い終了
074061170405 S580-9040S16
3,666
取扱い終了
074061260405 M580-9017M18
3,666
取扱い終了
074061350405 L580-9021L20
3,666
取扱い終了
074061510405 LL580-9018LL22
3,666
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする