曜日別特売

速攻切断キレモノ

速攻切断キレモノ - 富士速攻切断キレモノ - 富士

カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。
スリップせず、バリが少ないです。
最高級セラミック砥粒を使用しています。
ラフサイドによる抜群の切れ味です。
劣化しにくい真空パック採用しています。
超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。

用途
ライニング管・アクリル板などの切断に。
アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。
適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属粒度46(#)砥材SG硬度Pトラスコ品番598-1388穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07403089SG46P1051N10515114500
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする