電工レベルPRO 垂平

電工レベルPRO 垂平 - SK(新潟精機)電工レベルPRO 垂平 - SK(新潟精機)電工レベルPRO 垂平 - SK(新潟精機)電工レベルPRO 垂平 - SK(新潟精機)電工レベルPRO 垂平 - SK(新潟精機)電工レベルPRO 垂平 - SK(新潟精機)電工レベルPRO 垂平 - SK(新潟精機)電工レベルPRO 垂平 - SK(新潟精機)

電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。
二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。
ダクターチャンネルや鉄柱などの垂直確認に便利です。
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。
カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。
測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
4本線アクリル気泡管付です。

用途水平、垂直測定にトラスコ品番610-0473材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石【気泡管】緑種類4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°)色(本体)シルバーマグネット1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07403448ED-ECP150G
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする