金型デートマークОP型(年・月表示)

金型デートマークОP型(年・月表示) - 浦谷商事

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。

用途プラ型埋め込み用摘要YM型(年・月)文字種別日付硬度HRC50±2内容量1個
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07414700OP-YM-6-25537-0947ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)86
6,800
取扱い終了
07414709OP-YM-8-25537-0968SUS420焼入研磨仕上げ108
7,000
取扱い終了
07414718OP-YM-10-25537-0963SUS420焼入研磨仕上げ1210
7,200
取扱い終了
07414727OP-YM-16-25537-0971SUS420焼入研磨仕上げ1416
7,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする