浦谷商事
金型デートマークОP型(年表示)
YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
インサイドアローのみです。
材質
ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ
摘要
YA型(年号)
文字種別
日付
硬度
HRC50°±2°
内容量
1個
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07414657
OP-YA-6-25
537-0942
8
4
¥2,730
取扱い終了
07414666
OP-YA-8-25
537-0964
10
5.6
¥2,790
取扱い終了
07414675
OP-YA-10-25
537-0966
12
6.5
¥2,880
取扱い終了
07414691
OP-YA-16-25
537-0940
14
12
¥3,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください