ベロス
山型クリップ 12個入
大きな挟口でかさばる書類もしっかり挟みます
取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできます
用途
書類整理に
材質
スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(12個)
注意
※メッキ商品につき錆びることがありますので、ご注意ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
寸法(mm)
サイズ
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401978
C-15012
436-2591
34
挟口:145
大
70
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401987
C-12012
436-1114
30
挟口:108
中
54
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401996
C-9012
436-2607
24
挟口:75
小
50
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください