曜日別特売

小型圧力計 A型 R1/4 50Φ

小型圧力計 A型 R1/4 50Φ - 右下精器製造

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4内容量1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07408050S-11-R-0.1MPA137-5043AT R1/4×50×0.1MPa0.0050~0.1
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408059S-11-R-0.25MPA137-5023AT R1/4×50×0.25MPa0.010~0.25
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
07408068S-11-R-0.4MPA137-5021AT R1/4×50×0.4MPa0.020~0.4
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408077S-11-R-0.5MPA137-5025AT R1/4×50×0.5MPa0.020~0.5
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408086S-11-R-0.6MPA137-5032AT R1/4×50×0.6MPa0.020~0.6
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408111S-11-R-1.6MPA137-5016AT R1/4×50×1.6MPa0.050~1.6
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408120S-11-R-10MPA137-4984AT R1/4×50×10MPa0.50~10
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
07408129S-11-R-1MPA137-5034AT R1/4×50×1MPa0.050~1
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07408138S-11-R-2.5MPA137-3509AT R1/4×50×2.5MPa0.10~2.5
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408147S-11-R-2MPA137-5013AT R1/4×50×2MPa0.10~2
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408156S-11-R-4MPA137-5031AT R1/4×50×4MPa0.20~4
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408165S-11-R-6MPA137-5042AT R1/4×50×6MPa0.20~6
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする